Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65551000 Kegelpfanne DIN6319 12 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65551000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65551000
EAN/GTIN:
     4067201160465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
12,0 mm
d4:
21 mm
d5:
18,5 mm
h3:
4,2 mm
h4*:
6,5 mm
für Bolzen-Ø:
M10 mm
F**:
26 kN
Gewicht:
6,5 g
Passende Kugelscheibe:
65541000 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne form d stahl, din 6319 kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, DIN 6319, DIN-Teil, Kugelscheiben, conical seat, DIN6319, Kegelpfannen, spherical washer, DIN part, Kugelscheibe, Kegelscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1337
1
€ 10,00*
ab € 0,39*
€ 0,76*
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 1,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65541000
ab € 0,39*
Zubehör
Mädler
65599510
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.