Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65541400 Kugelscheibe DIN6319 15 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65541400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65541400
EAN/GTIN:
     4067201177814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheiben c 15 x 22 x 5,0 mm


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d1 H13:
15,0 mm
d3:
28 mm
h1:
1,2 mm
h2:
5,0 mm
h4*:
8,5 mm
r1:
22 mm
für Bolzen-Ø:
M14 mm
F**:
53 kN
Gewicht:
10,0 g
Passende KegelpfanneForm D:
65551400 Art.-Nr.
Passende KegelpfanneForm G:
65561400 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, Kegelpfannen, Kegelpfanne, Kugelscheiben, DIN6319, DIN part, Kegelscheibe, spherical washer, DIN-Teil, DIN 6319, conical seat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1174
1
€ 10,00*
ab € 0,54*
€ 1,08*
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65551400
ab € 0,56*
Zubehör
Mädler
65561400
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.