Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499924 Federndes Druckstück M24 6-kt. Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499924
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499924
EAN/GTIN:
     4067201150961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück m24


Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl
gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.



* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M 24 mm
d2:
15,0 mm
l:
48 mm
s:
5,5 mm
SW:
12 mm
Federkraft *F1:
81 N
*F2:
151 N
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: EH22030, Druckstück, Innensechskant, 22030, Edelstahl, spring plungers, spring plunger, stainless, Federndes, Druckstücke, rostfrei, internal hexagon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
1
€ 10,00*
ab € 20,21*
€ 37,75*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,01*
€ 51,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499924V
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.