Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499916 Federndes Druckstück M16 6-kt. Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499916
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499916
EAN/GTIN:
     4067201150947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück m16


Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl
gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.



* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M 16 mm
d2:
10,0 mm
l:
33 mm
s:
3,5 mm
SW:
8 mm
Federkraft *F1:
41 N
*F2:
86 N
Gewicht:
31 g
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant, stainless, internal hexagon, Druckstücke, EH22030, spring plungers, Federndes, Druckstück, rostfrei, Edelstahl, 22030, spring plunger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 9,86*
€ 18,43*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 24,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499916V
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.