Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65484800 Federndes Druckstück doppelseitig d=8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65484800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65484800
EAN/GTIN:
     4067201147008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück messing


Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.



Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie
als elektrischer Kontaktgeber.



* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
6,5 mm
d3 +0,5:
8,03 mm
l1:
18,0 mm
s:
2,1 mm
Federkraft *F1:
6,0 N
*F2:
15,0 N
Gewicht:
5,1 g
Weitere Suchbegriffe: spring plunger, EH22090, Federndes, Druckstück, doppelseitig, 22090, spring plungers, Druckstücke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 2,41*
€ 4,01*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.