Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65484400 Federndes Druckstück doppelseitig d=4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65484400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65484400
EAN/GTIN:
     4067201146971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück messing


Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.



Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie
als elektrischer Kontaktgeber.



* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
3,0 mm
d3 +0,5:
4,03 mm
l1:
9,0 mm
s:
0,9 mm
Federkraft *F1:
2,5 N
*F2:
7,5 N
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: spring plunger, spring plungers, EH22090, Druckstücke, 22090, Druckstück, Federndes, doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.