Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65468916A4 Schäkel geschweift 16mm Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65468916A4
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65468916A4
EAN/GTIN:
     4067201333258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
DIN 82101
Schäkel
schäkel

Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet.

•, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
•, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
•, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
16 mm | 5/8 Zoll
b1:
32 mm
d4:
16 mm
h1:
64 mm
Tragfähigkeit:
800 WLL kg
Gewicht:
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.