Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65468814V Schäkel gerade 14mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65468814V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65468814V
EAN/GTIN:
     4067201333111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel

Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt.

•, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
•, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
•, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
14 mm | 9/16 Zoll
b1:
28 mm
d4:
14 mm
h1:
56 mm
Tragfähigkeit:
600 WLL kg
Gewicht:
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.