Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65468812A4 Schäkel gerade 12mm Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65468812A4
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65468812A4
EAN/GTIN:
     4067201333098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel

Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet.

•, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
•, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
•, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
12 mm | 1/2 Zoll
b1:
24 mm
d4:
12 mm
h1:
48 mm
Tragfähigkeit:
500 WLL kg
Gewicht:
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.