Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65467000 Federndes Druckstück Ausf. A M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65467000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65467000
EAN/GTIN:
     4067201157175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m20
federndes druckstück
federndes druckstück mädler


Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.



*statistischer Mittelwert



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Weitere Informationen:
d1:
M 20 mm
d2:
10,0 mm
l:
40 mm
n:
3,7 mm
s:
7,0 mm
t:
3,0 mm
SW:
6,0 mm
Federkraft *F1:
52,0 N
*F2:
125 N
Gewicht:
65,0 g
Weitere Suchbegriffe: internal hexagon, Druckstück, Federndes, EH22060, Druckstücke, spring plungers, Innensechskant, 22060, spring plunger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 6,60*
€ 10,46*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 14,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499670
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.