Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65466600 Federndes Druckstück Ausf. A M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65466600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65466600
EAN/GTIN:
     4067201157168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück m16


Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.



*statistischer Mittelwert



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Weitere Informationen:
d1:
M 16 mm
d2:
7,5 mm
l:
32 mm
n:
3,2 mm
s:
5,0 mm
t:
2,5 mm
SW:
5,0 mm
Federkraft *F1:
45,0 N
*F2:
100 N
Gewicht:
35,0 g
Weitere Suchbegriffe: spring plungers, internal hexagon, Innensechskant, Druckstück, 22060, Federndes, Druckstücke, spring plunger, EH22060
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 3,96*
€ 7,68*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 10,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499666
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.