Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65465800 Federndes Druckstück Ausf. A M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65465800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65465800
EAN/GTIN:
     4067201157137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m8
federndes druckstück
federndes druckstück mädler


Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.



*statistischer Mittelwert



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Weitere Informationen:
d1:
M 8 mm
d2:
3,5 mm
l:
22 mm
n:
1,5 mm
s:
3,0 mm
t:
1,4 mm
SW:
2,5 mm
Federkraft *F1:
10,0 N
*F2:
39 N
Gewicht:
6,0 g
Weitere Suchbegriffe: Druckstücke, internal hexagon, Innensechskant, spring plungers, spring plunger, 22060, Druckstück, EH22060, Federndes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
251
1
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 4,49*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 6,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499658
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.