Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65460508 Druckschraube M5 x 8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65460508
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65460508
EAN/GTIN:
     4067201163305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien) m5
druckschraube (normalien)

Werkstoff:
Schraube: Festigkeitsklasse 12.9 brüniert
Bolzen: Messing


Hinweis: Ms-Bolzen eingepresst.
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Temperaturbereich: -60 ° C bis +350 ° C.

Weitere Informationen:
d1:
M 5 mm
l:
8,5 mm
d2:
3,0 mm
SW:
2,5 mm
Gewicht:
0,9 g
Weitere Suchbegriffe: EH22760, 22760, Druckstücke, Messing-Bolzen, brass pad, Druckschraube, thrust screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.