Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65460410 Druckschraube M4 x 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65460410
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65460410
EAN/GTIN:
     4067201163282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)

Werkstoff:
Schraube: Festigkeitsklasse 12.9 brüniert
Bolzen: Messing


Hinweis: Ms-Bolzen eingepresst.
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Temperaturbereich: -60 ° C bis +350 ° C.

Weitere Informationen:
d1:
M 4 mm
l:
10,5 mm
d2:
2,5 mm
SW:
2,0 mm
Gewicht:
0,8 g
Weitere Suchbegriffe: thrust screw, Messing-Bolzen, brass pad, Druckschraube, Druckstücke, 22760, EH22760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.