Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65438838 Kugelrolle 388 Größe 38,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65438838
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65438838
EAN/GTIN:
     4067201264392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
38,1 mm
Tragzahl:
11000 N
Ø D:
60,3 mm
Ø D1:
76,2 mm
E:
57,9 mm
H:
60,3 mm
h1:
12,7 mm
h3:
12,7 mm
Ø S:
8,1 mm
Anzahl S:
4 Anzahl S
Gewicht:
1,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.