Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65438826 Kugelrolle 388 Größe 25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65438826
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65438826
EAN/GTIN:
     4067201264385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
25,4 mm
Tragzahl:
3850 N
Ø D:
50 mm
Ø D1:
76,2 mm
E:
57,9 mm
H:
44,5 mm
h1:
6,4 mm
h3:
6,4 mm
Ø S:
8,1 mm
Anzahl S:
4 Anzahl S
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.