Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65438825 Kugelrolle 388 Größe 25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65438825
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65438825
EAN/GTIN:
     4067201264378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
25,4 mm
Tragzahl:
2250 N
Ø D:
44,5 mm
Ø D1:
57,2 mm
E:
44,5 mm
H:
41,3 mm
h1:
7,1 mm
h3:
4,8 mm
Ø S:
6,1 mm
Anzahl S:
4 Anzahl S
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.