Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65438626 Kugelrolle 386 Größe 25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65438626
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65438626
EAN/GTIN:
     4067201266204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 386: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl.  , Kugel: Stahl, gehärtet.







Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Max.
Geschwindigkeit 1m/sec.Temperaturbereich -20°C bis +70°C.



1) Langloch.










Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht.



Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt
durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
25,4 mm
Tragzahl:
550 N
Ø D:
45 mm
D1:
69 x 51 mm
E:
55,9 - 60,3 mm
H:
30,4 mm
h2:
24,1 mm
S1):
Ø5,5 x 7,7 mm
Anzahl S:
2 Anzahl S
Gewicht:
0,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 386
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.