Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437719 Kugelrolle 377 Größe 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437719
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437719
EAN/GTIN:
     4067201266006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
mädler kugelrollen
kugelrolle


Werkstoff Ausf. 377: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung.
Ohne Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
19 mm
Tragzahl:
750 N
Ø D:
30 mm
H:
26 mm
h1:
4,8 mm
L:
20,5 mm
M:
M8 x 1,25 mm
Gewicht:
0,109 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 377 rostfrei stai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.