Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437619 Kugelrolle 376 Größe 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437619
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437619
EAN/GTIN:
     4067201265955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausf. 376: Gehäuse: Stahl verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung.
Ohne Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
19 mm
Tragzahl:
750 N
Ø D:
30 mm
H:
26 mm
h1:
4,8 mm
L:
20,5 mm
M:
M8 x 1,25 mm
Gewicht:
0,106 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.