Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437430 Kugelrolle 374 Größe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437430
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437430
EAN/GTIN:
     4067201265931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
30 mm
Tragzahl:
3350 N
Fs max:
5850 N
Ø D:
49,9 mm
Ø DTR*:
50,5 mm
H:
60 mm
H2:
58,5 mm
hTR:
12,3 mm
s:
1,5 mm
Gewicht:
0,650 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.