Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437425 Kugelrolle 374 Größe 25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437425
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437425
EAN/GTIN:
     4067201265924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
25,4 mm
Tragzahl:
1000 N
Fs max:
1750 N
Ø D:
39,8 mm
Ø DTR*:
40,5 mm
H:
48 mm
H2:
46,5 mm
hTR:
10,5 mm
s:
1,5 mm
Gewicht:
0,320 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.