Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437415 Kugelrolle 374 Größe 15,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437415
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437415
EAN/GTIN:
     4067201265917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
15,8 mm
Tragzahl:
600 N
Fs max:
1100 N
Ø D:
29,9 mm
Ø DTR*:
30,5 mm
H:
36 mm
H2:
34,5 mm
hTR:
10,5 mm
s:
1,5 mm
Gewicht:
0,130 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.