| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65437013 Herst.-Nr.: 65437013 EAN/GTIN: 4067201265566 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz. , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet. , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung. Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
Weitere Informationen: | | Größe Ø dw: | 12,7 mm | Tragzahl: | 500 N | Ø D: | 22,2 mm | H: | 22,2 mm | h1: | 3,8 mm | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 370 |
| | |
| |