Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436722 Kugelrolle 367 Größe 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436722
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436722
EAN/GTIN:
     4067201265375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
mädler kugelrollen
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.



Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.


Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5m/sec.


Temperaturbereich -30°C bis +100°C.





Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die
mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
1260 N
Ø D:
36 mm
Ø D1:
45 mm
H:
30,5 mm
h1:
9,8 mm
h2:
6 mm
Gewicht:
0,188 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 367 rostfrei stai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.