Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436715 Kugelrolle 367 Größe 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436715
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436715
EAN/GTIN:
     4067201265368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
mädler kugelrollen
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.



Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.


Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5m/sec.


Temperaturbereich -30°C bis +100°C.





Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die
mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
15 mm
Tragzahl:
400 N
Ø D:
24 mm
Ø D1:
31 mm
H:
21,0 mm
h1:
9,5 mm
h2:
5,5 mm
Gewicht:
0,058 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 367 rostfrei stai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.