Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436712 Kugelrolle 367 Größe 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436712
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436712
EAN/GTIN:
     4067201265191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
mädler kugelrollen
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.



Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.


Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5m/sec.


Temperaturbereich -30°C bis +100°C.





Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die
mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
12 mm
Tragzahl:
200 N
Ø D:
22 mm
Ø D1:
27 mm
H:
16,7 mm
h1:
8,0 mm
h2:
4,8 mm
Gewicht:
0,038 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 367 rostfrei stai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.