Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436430 Kugelrolle 364 Größe 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436430
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436430
EAN/GTIN:
     4067201265177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 364: Gehäuse: Stahl verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.


Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.
Mittelschwere
Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben
oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur
Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5 m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.




Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht.



Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt
durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
30 mm
Tragzahl:
3500 N
Ø D:
45 mm
Ø D1:
55 mm
H:
36,8 mm
h1:
13,8 mm
h2:
8 mm
Gewicht:
0,360 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.