Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436322 Kugelrolle 363 Größe 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436322
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436322
EAN/GTIN:
     4067201264972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
mädler kugelrollen
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 363: Edelstahl.



Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.
Ohne
Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet
werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.



Temperaturbereich -20°C bis +70°C.





Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die
mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
900 N
Ø D:
36 mm
Ø D1:
45 mm
H:
29,5 mm
h1:
9,8 mm
h2:
5,9 mm
h3:
2,9 mm
Gewicht:
0,125 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 363 stainless ros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.