Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65436022 Kugelrolle 360 Größe 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436022
EAN/GTIN:
     4067201264934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 360: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl.  , Kugel: Stahl, gehärtet.



Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.



Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring
verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.



Temperaturbereich -20°C bis +70°C.












Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht.



Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt
durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
1600 N
Ø D:
36 mm
Ø D1:
45 mm
H:
29,5 mm
h1:
9,8 mm
h2:
5,9 mm
h3:
2,9 mm
Gewicht:
0,128 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.