Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65435030 Kugelrolle 350 Kugel-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65435030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65435030
EAN/GTIN:
     4067201167020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile:
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  , Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.430gehärtet.  , Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.



Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem
Lauf. Mit Filzdichtung.



Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.






Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts
geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Ausführung:
350 Ausführung
Größe Ø dw:
30 mm
Tragzahl:
1900 N
Ø D:
45 +-0,080 mm
Ø D1:
55 mm
H:
37,5 mm
h1:
13,8 +-0,3 mm
h2:
7,9 mm
h3:
3,7 mm
Gewicht:
0,265 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 30 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
46,7 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausf.A, nichtrostendem, rostfrei, transfer ball unit, Stahl, Kugeldurchmesser, Edelstahl, stainless, Stahlblechgehäuse, Teile, Ausf.C, Ausf.B, Kugelrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 131,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 174,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439030
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.