Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65435012 Kugelrolle 350 Kugel-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65435012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65435012
EAN/GTIN:
     4067201166993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile:
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  , Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.430gehärtet.  , Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.



Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem
Lauf. Mit Filzdichtung.



Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.






Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts
geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Ausführung:
350 Ausführung
Größe Ø dw:
12 mm
Tragzahl:
180 N
Ø D:
18 +-0,055 mm
Ø D1:
23,3 mm
H:
15,4 mm
h1:
7,4 +-0,15 mm
h2:
4,4 mm
h3:
2,1 mm
Gewicht:
0,018 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 12 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
19,70 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Edelstahl, transfer ball unit, rostfrei, stainless, Teile, Stahlblechgehäuse, Kugelrollen, Ausf.B, Ausf.C, nichtrostendem, Kugeldurchmesser, Ausf.A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
1
€ 10,00*
ab € 30,49*
€ 37,84*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,93*
€ 51,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439012
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.