Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65434012 Kugelrolle 340 Kugel-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65434012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65434012
EAN/GTIN:
     4067201175759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
340 Ausführung
Größe Ø dw:
12 mm
Tragzahl:
180 N
Ø D:
18 +-0,055 mm
Ø D1:
23,3 mm
H:
15,4 mm
h1:
7,4 +-0,15 mm
h2:
4,4 mm
h3:
2,1 mm
Gewicht:
0,018 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 12 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
19,70 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen, 340, ball transfer unit, ball transfer units, 330
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 16,02*
€ 19,89*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 27,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439012
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.