Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65434008 Kugelrolle 340 Kugel-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65434008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65434008
EAN/GTIN:
     4067201175742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
340 Ausführung
Größe Ø dw:
8 mm
Tragzahl:
100 N
Ø D:
12,6 +-0,055 mm
Ø D1:
17 mm
H:
11,2 mm
h1:
4,8 +-0,15 mm
h2:
3,2 mm
h3:
1,9 mm
Gewicht:
0,007 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 08 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
13,87 +0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelrollen, ball transfer unit, 340, ball transfer units, 330
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 14,39*
€ 17,86*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 24,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439008
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.