| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65433008 Herst.-Nr.: 65433008 EAN/GTIN: 4067201174530 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse: Stahl, verzinkt. , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. , Kugel: Stahl, gehärtet. Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt. , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 330 Ausführung | Größe Ø dw: | 8 mm | Tragzahl: | 130 N | Ø D: | 12,6 +-0,055 mm | Ø D1: | 17 mm | H: | 11,2 mm | h1: | 4,8 +-0,15 mm | h2: | 3,2 mm | h3: | 1,9 mm | Gewicht: | 0,007 kg | Artikel-Nr. Toleranzring*: | 654 390 08 Artikel-Nr.<BR/> Tol | Einbaumaß: | 13,87 +0,15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 340, 330, ball transfer units, Kugelrollen, ball transfer unit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,85* | € 9,76* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|