Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65430701 Kugelrolle 307 M6x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65430701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65430701
EAN/GTIN:
     4067201293347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
mädler kugelrollen

Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm², x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
2,5 mm
Tragzahlbei 0,5m/sec.:
3,34 N
Tragzahlbei 1,5m/sec.:
1,11 N
D:
M6 mm
H:
8 mm
s ca.:
0,5 mm
sw:
1,5 mm
Anzugs-drehmoment:
0,11 Nm
Gewicht:
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.