Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65430634 Kugelrolle 306 M12x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65430634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65430634
EAN/GTIN:
     4067201293019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen

Werkstoff: Gehäuse: Stahl brüniert. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm², x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
6,5 mm
Tragzahlbei 0,5m/sec.:
22,60 N
Tragzahlbei 1,5m/sec.:
7,53 N
D:
M12 mm
H:
35 mm
s ca.:
2,0 mm
sw:
2,5 mm
Anzugs-drehmoment:
1,44 Nm
Gewicht:
27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.