Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65430502 Montagedorn 305-8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65430502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65430502
EAN/GTIN:
     4067201294948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Montagedorn (Kugelrolle)
mädler kugelrollen
montagedorn (kugelrolle)


Werkstoff: Aluminium.



Für Mini-Kugelrollen 305.



Durch die Verwendung des Montagedorns können Beschädigungen des
konischen Gehäuseoberteils vermieden werden.

Weitere Informationen:
für Kugelrollen Ø dw:
8,5 mm
D2:
17,5 mm
D3:
10 mm
tmin:
4,5 mm
Außen-Ø:
24 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
118 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.