| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65337400 Herst.-Nr.: 65337400 EAN/GTIN: 4067201155515 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert Weitere Informationen: | | d1: | M 24 mm | d2: | 44 mm | m ca.: | 42,5 mm | sw: | 36 mm | Gewicht: | 255 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hexagon nut, 2308, Sechskantmutter, conical seat, 23080, Kugelpfanne, Kegelpfanne, EH23080, collar nuts, collar nut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 22,19* | € 32,46* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 33,13* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|