| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65336200 Herst.-Nr.: 65336200 EAN/GTIN: 4067201160557 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert Weitere Informationen: | | d1: | M 12 mm | d2: | 24 mm | m ca.: | 21,5 mm | sw: | 18 mm | Gewicht: | 38 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: conical seat, collar nut, 23080, collar nuts, EH23080, 2308, Kegelpfanne, hexagon nut, Sechskantmutter, Kugelpfanne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,87* | € 11,84* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 12,09* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|