Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65336000 Sechskantmutter 2308 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65336000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65336000
EAN/GTIN:
     4067201160540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m10
sechskantmutter ohne norm

Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert

Weitere Informationen:
d1:
M 10 mm
d2:
21 mm
m ca.:
17,5 mm
sw:
16 mm
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: hexagon nut, collar nut, conical seat, EH23080, 23080, Kegelpfanne, 2308, Kugelpfanne, collar nuts, Sechskantmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
88
1
€ 10,00*
ab € 5,82*
€ 10,07*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 13,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.