Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65335800 Sechskantmutter 2308 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65335800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65335800
EAN/GTIN:
     4067201160168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm

Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert

Weitere Informationen:
d1:
M 8 mm
d2:
17 mm
m ca.:
14,0 mm
sw:
13 mm
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: hexagon nut, conical seat, collar nut, 23080, collar nuts, EH23080, Kugelpfanne, 2308, Kegelpfanne, Sechskantmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 5,50*
€ 9,42*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 13,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.