Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65332400 Sechskantmutter DIN 6331 M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65332400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65332400
EAN/GTIN:
     4067201160137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.

Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.
Weitere Informationen:
d1:
M 24 mm
d2:
45 mm
e:
41,6 mm
m:
36 mm
a:
6,0 mm
sw:
36 mm
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Flachbundmutter, din 6331-10 m24, din 6331 10, din 6331, collar nut, hexagon nut, Sechskantmutter, DIN-Teil, DIN6331, Bundmuttern, Bundmutter, DIN part, collar nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
229
1
€ 10,00*
ab € 3,09*
€ 7,41*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 10,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.