Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65320800 Sechskantmutter DIN 6330 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65320800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65320800
EAN/GTIN:
     4067201137214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.
Form B. Mit einseitig kugeliger Auflagefläche.

Die Kugelfläche passt zu Kegelpfannen DIN 6319.
Mit dieser Paarung können Lagerabweichungen ausgeglichen werden.
Weitere Informationen:
d1:
M 8 mm
d2:
9,0 mm
e:
15,0 mm
m:
12 mm
r:
11 mm
sw:
13 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m8, DIN6330, Sechskantmutter, DIN-Teil, fixture nuts, fixture nut, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
448
1
€ 10,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
9 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.