| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65230600 Herst.-Nr.: 65230600 EAN/GTIN: 4067201143987 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Linksgewinde. Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M6 mm | Steigung: | 1,0 mm | m: | 5 mm | s: | 10 mm | Gewicht p.% Stk.: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hexagon nut, DIN-Teil, Mutter, Muttern, Sechskantmutter, DIN 934, DIN part, DIN934, Sechskantmuttern, hexagon nuts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,05* | € 0,13* | | | | | | 11 Tage | | | 350 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|