Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65230500 Sechskantmutter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65230500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65230500
EAN/GTIN:
     4067201145554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg

Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 mm
Steigung:
0,8 mm
m:
4 mm
s:
8 mm
Gewicht p.% Stk.:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, DIN 934, hexagon nuts, Sechskantmutter, Mutter, DIN part, hexagon nut, DIN934, Muttern, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
695
1
€ 10,00*
ab € 0,09*
€ 0,31*
6 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.