Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65200300 Sechskantmutter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65200300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65200300
EAN/GTIN:
     4067201141938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3 mm
Steigung:
0,5 mm
m:
2,4 mm
s:
5,5 mm
Gewicht p.% Stk.:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Mutter, DIN part, Sechskantmutter, Sechskantmuttern, hexagon nuts, hexagon nut, DIN-Teil, Muttern, DIN934
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1566
1
€ 10,00*
ab € 0,03*
€ 0,16*
9 Tage
unbekannt
350
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.