Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65133600 Gewindestange DIN976 M36 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65133600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65133600
EAN/GTIN:
     4067201257011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.
Gewinde linkssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M36 mm
Steigung:
4 mm
Gewicht:
6,89 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.