| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65041200 Herst.-Nr.: 65041200 EAN/GTIN: 4067201137177 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Ms60 (CuZn40). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewinde rechtssteigend.
Weitere Informationen: | | Gewinde: | M12 mm | Steigung: | 1,75 mm | Gewicht pro %: | 78,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 976 m12, DIN 975, Gewindespindel, spindles, DIN976-1, Gewindespindeln, DIN-Teil, DIN 976-1, Spindeln, threaded bar, spindle, DIN976, DIN part, Gewindestangen, DIN975 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 77,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,40* | € 104,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|