Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65040400 DIN 976 Messing M 4 x 1000 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65040400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65040400
EAN/GTIN:
     4067201144656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange din 975 messing m4x10...
din 976


Werkstoff: Ms60 (CuZn40). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M4 mm
Steigung:
0,7 mm
Gewicht pro %:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 m4, Gewindespindeln, DIN part, spindle, Gewindespindel, spindles, threaded bar, DIN 976-1, Gewindestangen, DIN-Teil, Spindeln, DIN976-1, DIN976, DIN975, DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.